Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 20mm Mü I-es csőhöz IP66 GT00886 - GW50416

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 20mm Mü I-es csőhöz IP66 GT00886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564017412

Sonepar cikkszám

GT00886

Gyártói cikkszám

GW50416

Gyártói típuskód

GW50416

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP66

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

20 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

20 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Tömszelence 20mm Mü I-es csőhöz IP66 Gewiss 50416