Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 3/4'' 20mm-es csőhöz IP64 szürke GT03894 - DX54220

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 3/4'' 20mm-es csőhöz IP64 szürke GT03894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - belső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002181

Sonepar cikkszám

GT03894

Gyártói cikkszám

DX54220

Gyártói típuskód

DX54220

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

belső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

3/4 coll

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Csavarmenet hossza:

13.5 mm

Egyrészes:

Nem

Tömszelence anyaga:

egyéb

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

20 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

20 mm

Teljes hossz:

48 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence 3/4" 20mm-es csőhöz IP64 szürke