Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence '32x1,5 32mm-es csőhöz fekete IP64 SN101557 - DX54132

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence '32x1,5 32mm-es csőhöz fekete IP64 SN101557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Védettség (IP) - IP64

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101557

Gyártói cikkszám

DX54132

Gyártói típuskód

DX54132

Névleges átmérő:

32 mm

Védettség (IP):

IP64

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M40x1,5

Csavarmenet hossza:

16.5 mm

Cső legkisebb belső átmérője:

32 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

32 mm

Teljes hossz:

56.5 mm

Szín:

fekete

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32X1,5 25mm-es csőhöz IP64