Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 40mm Mü I-es csőhöz IP66 G48144 - GW50419

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 40mm Mü I-es csőhöz IP66 G48144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564017443

Sonepar cikkszám

G48144

Gyártói cikkszám

GW50419

Gyártói típuskód

GW50419

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

PG16

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

40 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

40 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 40mm Mü I-es csőhöz IP66 Gewiss 50419