GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D12 3/8'' IP54 SZÜRKE SX039293 - DX56212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039293
Gyártói cikkszám
DX56212
Gyártói típuskód
DX56212
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
3/8 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
12 mm
Teljes hossz:
46 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem