Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D14 M16X1 5 IP54 SZÜRKE SX039287 - DX56014

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D14 M16X1 5 IP54 SZÜRKE SX039287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039287

Gyártói cikkszám

DX56014

Gyártói típuskód

DX56014

Névleges átmérő:

14 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

M16x1,5

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

14 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

14 mm

Teljes hossz:

46 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D14 M16X1 5 IP54 SZÜRKE