GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 SZÜRKE SX039291 - DX56208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039291
Gyártói cikkszám
DX56208
Gyártói típuskód
DX56208
Névleges átmérő:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
1/ 4 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
8 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
8 mm
Teljes hossz:
33 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem