Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 M12X1 5 IP54 SZÜRKE SX039285 - DX56008

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 M12X1 5 IP54 SZÜRKE SX039285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039285

Gyártói cikkszám

DX56008

Gyártói típuskód

DX56008

Névleges átmérő:

8 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Csavarmenet hossza:

15 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

8 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

8 mm

Teljes hossz:

33 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 M12X1 5 IP54 SZÜRKE