GEWISS - Tömszelence fúró 12,5-40mm SN024482 - GW52401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 12
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 40 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564012691
Sonepar cikkszám
SN024482
Gyártói cikkszám
GW52401
Gyártói típuskód
GW52401
Fúrófokozatok száma:
12
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
40 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
3.5 mm
Pengék száma:
1
Spirálhorony:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Tömszelence fúró 12,5-40mm Gewiss 52401