Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M12x1,5 8mm-es csőhöz IP54 G51948 - DX54008

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M12x1,5   8mm-es csőhöz IP54 G51948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002044

Sonepar cikkszám

G51948

Gyártói cikkszám

DX54008

Gyártói típuskód

DX54008

Névleges átmérő:

8 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M12x1,5

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

8 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

8 mm

Teljes hossz:

34 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M12x1,5 8mm-es csőhöz IP54