GEWISS - Tömszelence M16x1,5 12mm-es csőhöz IP54 G51950 - DX54012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8018678002075
Sonepar cikkszám
G51950
Gyártói cikkszám
DX54012
Gyártói típuskód
DX54012
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
12 mm
Teljes hossz:
39.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem