Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M20x1,5 16mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83457 - DX56016

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M20x1,5    16mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678003775

Sonepar cikkszám

GT83457

Gyártói cikkszám

DX56016

Gyártói típuskód

DX56016

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

M20x1,5

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

16 mm

Teljes hossz:

49 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M20x1,5 16mm-es gégecsőhöz, szürke