Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M20x1,5 20mm-es csőhöz fekete IP54 SN101551 - DX54120

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M20x1,5 20mm-es csőhöz fekete IP54 SN101551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101551

Gyártói cikkszám

DX54120

Gyártói típuskód

DX54120

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M20x1,5

Csavarmenet hossza:

12.5 mm

Egyrészes:

Nem

Tömszelence anyaga:

egyéb

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

16 mm

Teljes hossz:

44.5 mm

Szín:

fekete

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M20x1,5 16mm-es csőhöz IP54