Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M20x1,5 20mm IP65 GT21036 - DX43220

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M20x1,5 20mm IP65 GT21036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatás fajtája - dugós csatlakozó

  • Kivitel - átmenő furat

  • Csavarmenet hossza - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678035400

Sonepar cikkszám

GT21036

Gyártói cikkszám

DX43220

Gyártói típuskód

DX43220

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Csatlakoztatás fajtája:

dugós csatlakozó

Kivitel:

átmenő furat

Csavarmenet hossza:

53 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Tömszelence M20x1,5 20mm IP65