Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M32-1,5 28mm-es csőhöz fekete IP64 SN101555 - DX54128

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M32-1,5 28mm-es csőhöz fekete IP64 SN101555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101555

Gyártói cikkszám

DX54128

Gyártói típuskód

DX54128

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Teljes hossz:

54 mm

Szín:

fekete

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32X1,5 25mm-es csőhöz IP64