Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M32X1,5 25mm-es csőhöz IP64 GT41478 - DX54125

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M32X1,5 25mm-es csőhöz IP64 GT41478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002334

Sonepar cikkszám

GT41478

Gyártói cikkszám

DX54125

Gyártói típuskód

DX54125

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Teljes hossz:

54 mm

Szín:

fekete

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32X1,5 25mm-es csőhöz IP64