Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M32x1,5 28mm-es csőhöz IP64 G51958 - DX54028

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M32x1,5 28mm-es csőhöz IP64 G51958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678011633

Sonepar cikkszám

G51958

Gyártói cikkszám

DX54028

Gyártói típuskód

DX54028

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Csavarmenet hossza:

17.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

28 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

28 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M32x1,5 28mm-es csőhöz IP64