Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M50x1,5 40mm-es csőhöz IP54 G51960 - DX54040

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M50x1,5 40mm-es csőhöz IP54 G51960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002129

Sonepar cikkszám

G51960

Gyártói cikkszám

DX54040

Gyártói típuskód

DX54040

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

M50x1,5

Csavarmenet hossza:

20.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

40 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

40 mm

Teljes hossz:

62 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M50x1,5 40mm-es csőhöz IP54