GEWISS - Tömszelence M50X1,5 40mm-es csőhöz IP64 GT41477 - DX54140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678002358
Sonepar cikkszám
GT41477
Gyártói cikkszám
DX54140
Gyártói típuskód
DX54140
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Csavarmenet hossza:
20.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
40 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
40 mm
Teljes hossz:
62 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem