Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg11 12mm-es csőhöz RDPG K09061 - DX54412

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg11 12mm-es csőhöz RDPG K09061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002525

Sonepar cikkszám

K09061

Gyártói cikkszám

DX54412

Gyártói típuskód

DX54412

Névleges átmérő:

12 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG11

Csavarmenet hossza:

10 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

12 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

12 mm

Teljes hossz:

42 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg11 12mm-es csőhöz RDPG