Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg11 16mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83463 - DX56415

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg11         16mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 18.6 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678003454

Sonepar cikkszám

GT83463

Gyártói cikkszám

DX56415

Gyártói típuskód

DX56415

Névleges átmérő:

18.6 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

PG11

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

16 mm

Teljes hossz:

49 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Tömszelence Pg11 16mm-es gégecsőhöz, szürke