GEWISS - Tömszelence Pg11 gégecsőhöz IP65 SN053574 - DX54512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678002662
Sonepar cikkszám
SN053574
Gyártói cikkszám
DX54512
Gyártói típuskód
DX54512
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG11
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
12 mm
Teljes hossz:
39.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 gégecsőhöz IP65