GEWISS - Tömszelence Pg11 műa IP66 S000198 - GW52003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 8-10.5 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564017023
Sonepar cikkszám
S000198
Gyártói cikkszám
GW52003
Gyártói típuskód
GW52003
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
8-10.5 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035