Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz RDPG IP54 GT00673 - DX54414

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz RDPG IP54 GT00673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002549

Sonepar cikkszám

GT00673

Gyártói cikkszám

DX54414

Gyártói típuskód

DX54414

Névleges átmérő:

14 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG13,5

Csavarmenet hossza:

11.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

14 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

14 mm

Teljes hossz:

42 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz RDPG