GEWISS - Tömszelence Pg13,5 átm 12mm spirálcsőhöz G07778 - DX54413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20.4 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8018678002532
Sonepar cikkszám
G07778
Gyártói cikkszám
DX54413
Gyártói típuskód
DX54413 RDPG DIAM 12
Névleges átmérő:
20.4 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG13,5
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
12 mm
Teljes hossz:
48 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C