GEWISS - Tömszelence Pg13,5 műa csőbevezetős IP66 szürke G41381 - GW52024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 14
Kábelátmérőhöz - 9-12.5 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564025141
Sonepar cikkszám
G41381
Gyártói cikkszám
GW52024
Gyártói típuskód
GW52024
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
14
Kábelátmérőhöz:
9-12.5 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
28 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035