GEWISS - Tömszelence Pg16 20-22mm-es csőhöz szürke IP54 GT00156 - DX56422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22.5 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678003485
Sonepar cikkszám
GT00156
Gyártói cikkszám
DX56422
Gyártói típuskód
DX56422
Névleges átmérő:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG16
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
20 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
20 mm
Teljes hossz:
53 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem