Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg21 22mm-es csőhöz RDPG IP54 GT08549 - DX54422

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg21    22mm-es csőhöz RDPG IP54 GT08549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 22 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002587

Sonepar cikkszám

GT08549

Gyártói cikkszám

DX54422

Gyártói típuskód

DX54422

Névleges átmérő:

22 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG21

Csavarmenet hossza:

13.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

22 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

22 mm

Teljes hossz:

48 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg21 22mm-es csőhöz RDPG