Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg29 28mm-es csőhöz RDPG IP54 SN024581 - DX54428

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg29    28mm-es csőhöz RDPG IP54 SN024581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002600

Sonepar cikkszám

SN024581

Gyártói cikkszám

DX54428

Gyártói típuskód

DX54428

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG29

Csavarmenet hossza:

17.5 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 28mm-es csőhöz RDPG