Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg29 műa IP66 S000202 - GW52007

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg29    műa IP66 S000202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 13.5-26 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564017061

Sonepar cikkszám

S000202

Gyártói cikkszám

GW52007

Gyártói típuskód

GW52007

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

13.5-26 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

15 mm

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

41 mm

Menet emelkedése:

2 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

47 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 műa IP66 Gewiss 52007