GEWISS - Tömszelence Pg29 műa IP66 szürke csőbevezetős SP0361 - GW52027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 13.5-26 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564025172
Sonepar cikkszám
SP0361
Gyártói cikkszám
GW52027
Gyártói típuskód
GW52027
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
13.5-26 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
41 mm
Menet emelkedése:
2 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
47 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-65 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035