GEWISS - Tömszelence Pg36 32mm-es csőhöz RDPG IP54 SN024582 - DX54432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678002617
Sonepar cikkszám
SN024582
Gyártói cikkszám
DX54432
Gyártói típuskód
DX54432
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
PG36
Csavarmenet hossza:
16.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
32 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
32 mm
Teljes hossz:
56.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem