Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg36 35mm-es csőhöz RDPG IP54 SN119166 - DX54435

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg36  35mm-es csőhöz RDPG IP54 SN119166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 35 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119166

Gyártói cikkszám

DX54435

Gyártói típuskód

DX54435

Névleges átmérő:

35 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG36

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

szürke

Tömszelence Pg36 35mm-es csőhöz RDPG IP54