GEWISS - Tömszelence Pg36 műa IP66 S000203 - GW52008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 17-34 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564017078
Sonepar cikkszám
S000203
Gyártói cikkszám
GW52008
Gyártói típuskód
GW52008
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
17-34 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
55 mm
Menet emelkedése:
2 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
64 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035