Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg48 50mm-es csőhöz szürke IP54 GT92426 - DX56450

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg48    50mm-es csőhöz szürke IP54 GT92426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678003553

Sonepar cikkszám

GT92426

Gyártói cikkszám

DX56450

Gyártói típuskód

DX56450

Névleges átmérő:

50 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

PG48

Csavarmenet hossza:

19 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

50 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

50 mm

Teljes hossz:

61 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg48 50mm-es csőhöz szürke