Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg7 10mm-es csőhöz RDPG IP54 SN033765 - DX54410

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg7 10mm-es csőhöz RDPG IP54 SN033765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002501

Sonepar cikkszám

SN033765

Gyártói cikkszám

DX54410

Gyártói típuskód

DX54410

Névleges átmérő:

10 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG7

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Teljes hossz:

35.2 mm

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg7 10mm-es csőhöz RDPG