GEWISS - Tömszelence Pg7 10mm-es csőhöz szürke IP54 B00231000007134 - DX56410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12.5 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678003409
Sonepar cikkszám
B00231000007134
Gyártói cikkszám
DX56410
Gyártói típuskód
DX56410
Névleges átmérő:
12.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG7
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
10 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
10 mm
Teljes hossz:
46 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem