Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg7 műa IP66 S000196 - GW52001

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg7      műa IP66 S000196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Kábelátmérőhöz - 3-6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564017009

Sonepar cikkszám

S000196

Gyártói cikkszám

GW52001

Gyártói típuskód

GW52001

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Kábelátmérőhöz:

3-6 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP66

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

16 mm

Menet emelkedése:

1.27 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

19 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg7 műa IP66 Gewiss 52001