Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TOP SY KERET FÉNYES 8 MODUL (4+4 ) METÁLOS TIT IP41 SX041136 - GW22607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TOP SY KERET FÉNYES 8 MODUL (4+4 ) METÁLOS TIT IP41 SX041136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041136

Gyártói cikkszám

GW22607

Gyártói típuskód

GW22607

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

144 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

137.5 mm

Beépítési szélesség:

144 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

10.5 mm

Beépítési magasság:

137.5 mm

Gewiss 22607