GEWISS - TOROID TRANSZFORMÁTOR ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ ?: 110MM In=630A SX045794 - GW96334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 630 A
Nyílásátmérő - 110 mm
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045794
Gyártói cikkszám
GW96334
Gyártói típuskód
GW96334
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
630 A
Nyílásátmérő:
110 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Gewiss 96334