GEWISS - TOROID TRANSZFORMÁTOR ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ ?: 210MM In=1600A SX045795 - GW96335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 1600 A
Nyílásátmérő - 210 mm
Túláram-korlátozó tényező - FS 10
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045795
Gyártói cikkszám
GW96335
Gyártói típuskód
GW96335
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
1600 A
Nyílásátmérő:
210 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Gewiss 96335