Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TOROID TRANSZFORMÁTOR ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ ?: 35MM In=125A SX045792 - GW96332

MásolásMásolás
GEWISS - TOROID TRANSZFORMÁTOR ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ ?: 35MM In=125A SX045792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 125 A

  • Nyílásátmérő - 35 mm

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

  • Csapó rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045792

Gyártói cikkszám

GW96332

Gyártói típuskód

GW96332

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

125 A

Nyílásátmérő:

35 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Gewiss 96332