Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Trafo 230/12V 15VA csengőtrafó 2mod G43696 - GW96425

MásolásMásolás
GEWISS - Trafo 230/12V 15VA csengőtrafó 2mod G43696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 4 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 5 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 3 - 12 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564063747

Sonepar cikkszám

G43696

Gyártói cikkszám

GW96425

Gyártói típuskód

GW96425

Szekunder feszültség 1:

4 V

Szekunder áramerősség 1:

5 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

15 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

15 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

10 A

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafo 230/12V 15VA csengőtrafó 2mod Gewiss 96425