Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Trafó 230/24V 40VA bitonsági 3mod G67811 - GW96434

MásolásMásolás
GEWISS - Trafó 230/24V 40VA bitonsági 3mod G67811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 20 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 3 - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564063792

Sonepar cikkszám

G67811

Gyártói cikkszám

GW96434

Gyártói típuskód

GW96434

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

20 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 3:

24 V

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

40 A

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/24V 40VA bitonsági 3mod Gewiss 96434