Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TRANSZFORMÁTOR 40A SX045810 - GW96443

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TRANSZFORMÁTOR 40A SX045810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 40 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA

  • Nyílásátmérő - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045810

Gyártói cikkszám

GW96443

Gyártói típuskód

GW96443

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

40 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2 VA

Nyílásátmérő:

23 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Gewiss 96443