GEWISS - TRIX/QUADRIX DIFLEX GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 16MM SX039218 - DX47216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 16 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039218
Gyártói cikkszám
DX47216
Gyártói típuskód
DX47216
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
TRIX/QUADRIX DIFLEX GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 16MM