GEWISS - TRIX/QUADRIX DIFLEX GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 20MM SX039219 - DX47220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039219
Gyártói cikkszám
DX47220
Gyártói típuskód
DX47220
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
TRIX/QUADRIX DIFLEX GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 20MM