Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 16MM SX039223 - DX47616

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 16MM SX039223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Nem

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Nem

  • Csatlakozó csőátmérő - 16 mm

  • Csőbevezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039223

Gyártói cikkszám

DX47616

Gyártói típuskód

DX47616

Beépítendő dobozhoz használható:

Nem

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

16 mm

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Nem

TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 16MM