Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 25MM SX039225 - DX47625

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 25MM SX039225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Nem

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Nem

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Csőbevezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039225

Gyártói cikkszám

DX47625

Gyártói típuskód

DX47625

Beépítendő dobozhoz használható:

Nem

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Nem

TRIX/QUADRIX VÉDŐCSŐ CSATLAKOZÓ IDOM 25MM