GEWISS - Tükör 2x58W-os ZNT armatúrákhoz G40593 - GW80546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Szín - alumínium
Anyag - alumínium
Hosszúság - 1411 mm
Szélesség - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564044098
Sonepar cikkszám
G40593
Gyártói cikkszám
GW80546
Gyártói típuskód
GW80546
Tartozék fajtája:
reflektor
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
1411 mm
Szélesség:
161 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Tükör 2x58W-os ZNT armatúrákhoz Gewiss 80546